Broca para encofrado HSS 14x400 mm

N.º do artigo: 627334000
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
Número do artigo 627334000
EAN/GTIN 4007430066527
Número do fabricante 627334000
Número L L01750 2036
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

Broca helicoidal de acero HSS para una vida útil extra larga
Cumple los requisitos de seguridad de la asociación profesional de la madera según DIN 7490
No queda agarrotada en la perforación, buena evacuación de virutas
Para taladrar en encofrados en el ámbito de obras, así como en tablas, vigas, tablones y planchas de madera blanda y dura. También adecuada como broca para fachadas y tejados de metal, chapa de perfil, etc.