Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Jogo de chaves Allen sextavadas fosfatado, Número de chaves de parafusos: 9

N.º do artigo: 627310 9

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves de parafusos 9
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada

Identificação e classificação

Número do artigo 627310 9
Número do fabricante 627310 9
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Haste angulada; cabeça esférica pode ser posicionada a um ângulo de até 25°.
Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente), superfície fosfatada de manganésio.

Índice:

cada 1 chave de parafusos n.º 627300: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Acondicionamento em: Suporte de plástico