Hoja de sierra de segmento ″Classic″, madera, Ø 87 mm

N.º do artigo: 626975000
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
Tipo de produto Hoja de sierra

Identificação e classificação

Número do artigo 626975000
EAN/GTIN 4061792224629
Número do fabricante 626975000
Número L L01760 100685
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Corte preciso y limpio en madera
  • Hojas de sierra de inmersión con escala de profundidad por láser para profundidades de inmersión exactas
  • Alojamiento multi-fit: compatible con PowerMaxx MT 12, MT 18 LTX y MT 400 Quick

Característica:

  • Diámetro: 87 mm
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera blanda / plásticos
  • Unidad de venta: 1