50 hojas de lijar adhesivas 125 mm, P40, M+M, ″multi-hole″

N.º do artigo: 626848000
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
Número do artigo 626848000
EAN/GTIN 4007430326805
Número do fabricante 626848000
Número L L01760 102000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas para un aspecto de lijado homogéneo
Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
P.ej. para lijar frentes de armario y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de adhesivo termofusible, rectificado decorativo de chapas de acero fino, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa

Característica:

  • Diámetro del recipiente: 125 mm
  • Tamaño de grano: P 40