metaBOX set de abrasivos ″multi-hole″, 150 mm, M+M

N.º do artigo: 626756000
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 626756000
EAN/GTIN 4007430325198
Número do fabricante 626756000
Número L L01760 101524
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas para un aspecto de lijado homogéneo
  • Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
  • P.ej., para lijar frentes de armario y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de adhesivo termofusible, rectificado decorativo de chapas de acero fino, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa
  • metaBOX contiene 50 x P 80 (626676000), 50 x P 120 (626678000), 50 x P 180 (626679000)

Característica:

  • Diseño: Multi-agujero
  • Diámetro: 150 mm
  • Unidad de venta: 150