Juego de accesorios SP, 35 piezas

N.º do artigo: 626725000
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
Número de brocas 35
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 626725000
EAN/GTIN 4007430314093
Número do fabricante 626725000
Número L L01750 1575
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Compuesta de: puntas S 2
  • L=25 mm (16 St.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5
  • L=89 mm (6 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5
  • 1 x portapuntas magnético
  • Brocas para metal HSS-G: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
  • Brocas para madera: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
  • Puntas de acero al cromo-vanadio (calidad S2); puntas con codificación de color: para encontrar de modo rápido y sencillo la punta adecuada; brocas para metal HSS-G, versión rectificada, cilíndrica, DIN 338, tipo N, afilado en cruz 135°, broca espiral para madera de acero al cromo-vanadio de alta calidad, templado, con punta de centrar para su uso en madera dura y blanda, madera contrachapeada, planchas de virutas, etc.