Caja de puntas T25, SP, 25 piezas

N.º do artigo: 626713000
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 626713000
EAN/GTIN 4007430306012
Número do fabricante 626713000
Número L L01750 286
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Compuesta de: puntas S 2, L =25 mm
  • P 25 x 25
  • Puntas de acero al cromo-vanadio (calidad S2); puntas con codificación de color: robusta caja de alta calidad con diseño especial Metabo, con suspensor con perforación Euro