Broca hueca MD 14x55 mm

N.º do artigo: 626571000
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
  • Material de corte: HM
  • Haste: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 14 mm
Material de corte HM
Haste Weldonschaft
⌀ do furo 14 mm
Profundidade de corte 55 mm
Comprimento total L 90 mm
Tipo de produto Sierra de corona

Identificação e classificação

Número do artigo 626571000
EAN/GTIN 4007430198204
Número do fabricante 626571000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Ø broca hueca 14 - 60 mm con vástago Weldon 19 mm (3/4″)
  • Ø broca hueca a partir de 70 mm con vástago Weldon 32 mm (1 1/4″)
  • Empleo sólo con espiga de centrar apropiada
  • Adecuada también para aceros de aleación más alta

Característica:

  • Longitud de trabajo: 55 mm
  • Diámetro: 14 mm
  • Longitud total: 90 mm