Broca hueca HSS 17x30 mm

N.º do artigo: 626505000
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
  • Material de corte: HSS
  • Haste: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 17 mm
Material de corte HSS
Haste Weldonschaft
Profundidade de corte 30 mm
Comprimento total L 64 mm
Tipo de produto Broca de centrado

Identificação e classificação

Número do artigo 626505000
EAN/GTIN 4007430197658
Número do fabricante 626505000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Con vástago Weldon de 19 mm (3/4″)
  • Empleo sólo con espiga de centrar apropiada
  • Adecuada para acero, fundición de acero, metales NF y metales ligeros

Característica:

  • Longitud de trabajo: 30 mm
  • Diámetro: 17 mm
  • Longitud total: 64 mm