10 cintas abrasivas 40x760 mm, P60, CZr, LCT

N.º do artigo: 626305000
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
Tipo de produto Casquillo abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 626305000
EAN/GTIN 4007430194763
Número do fabricante 626305000
Número L L01750 1276
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino. Cinta abrasiva de alto rendimiento, de dispersión densa con base de algodón.
  • Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.
  • Para desbastar y desbarbar acero Inox
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 40 x 760 mm
  • granulación / granulometría: P 60
  • Unidad de venta: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a