Chave Allen sextavada niquelado, Sextavado: 1,3

N.º do artigo: 626037 1,3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
9 959 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 1,3 mm
Comprimento do braço 41×13 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Superfície niquelado
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 626037 1,3
EAN/GTIN 4045197912473
Número do fabricante 626037 1,3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Superfície niquelada.
Veio angular; conforme DIN 911 / DIN ISO 2936. Aço cromo-vanádio, superfícies planas maquinadas e chanfradas.