Jogo de chaves de parafusos para eletricista para Torx®, Totalmente isolada conforme VDE, Perfil Torx®: TX8

N.º do artigo: 625780 TX8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX8
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 147 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 625780 TX8
EAN/GTIN 4062406058593
Número do fabricante 625780 TX8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo multicomponentes com zona de preensão orientada para o binário e para o conforto. Lâmina em aço de alta liga para ferramentas.
Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão

Vantagem:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.