Chave de parafusos para eletrónica para Torx®, Perfil Torx®: TX3

N.º do artigo: 625775 TX3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
315 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX3
Comprimento da lâmina 40 mm
comprimento total 133 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Material da lâmina Liga especial PB Swiss Tools
Tampa giratória sim
Furo no perfil Torx® não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 625775 TX3
EAN/GTIN 7610733268504
Número do fabricante 8124.3-40

Descrição

Versão:

Brochura ergonómica multicomponentes com tampa rotativa.
Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
A partir do perfil Torx® TX6 com furo para parafusos com e sem cavilha de bloqueio.

Vantagem:

Para aparafusamento preciso e eficiente no setor eletrónico. Ideal também para todos os trabalhos de ajuste e ajuste sensíveis.