10 hojas de lijar adhesivas 100x150 mm, P 60, pinturas, FMS

N.º do artigo: 625612000
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
Granulometria 60
Comprimento da lixa 100 mm
Tipo de produto Papel abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 625612000
EAN/GTIN 4007430157607
Número do fabricante 625612000
Número L L01750 1948
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas
  • Especial para el tratamiento de pinturas, esmaltes de todo tipo y masilla
  • Para desbarbar, limpiar madera enchapada, maciza, contrachapeada y superficies esmaltadas, desbarbar cantos de muebles enchapados, etc.

Característica:

  • Dimensiones: 100 x 150 mm
  • granulación / granulometría: P 60
  • Unidad de venta: 10