10 hojas de lijar adhesivas 100x150 mm, P 40, pinturas, FMS

N.º do artigo: 625611000
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
Granulometria 40
Comprimento da lixa 100 mm
Tipo de produto Papel abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 625611000
EAN/GTIN 4007430157591
Número do fabricante 625611000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas
  • Especial para el tratamiento de pinturas, esmaltes de todo tipo y masilla
  • Para desbarbar, limpiar madera enchapada, maciza, contrachapeada y superficies esmaltadas, desbarbar cantos de muebles enchapados, etc.

Característica:

  • Dimensiones: 100 x 150 mm
  • granulación / granulometría: P 40
  • Unidad de venta: 10