Corona bimetal HSS, 152 mm

N.º do artigo: 625214000
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
  • Material de corte: HSS
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
⌀ nominal DC 152 mm
Material de corte HSS
Tipo de produto Sierra de corona

Identificação e classificação

Número do artigo 625214000
EAN/GTIN 4007430103390
Número do fabricante 625214000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Coronas Bi-metal HSS con dientes templados de acero rápido altamente aleado con 8% de contenido de cobalto, gracias a ello vida útil más prolongada.
  • Arranque de viruta más rápido y suave debido a un dentado de nuevo tipo con forma y paso de dientes irregulares; gracias a ello también menor vibración
  • Optimizadas para el uso en acero, acero inoxidable, acero de construcción, aluminio, bronce, cobre, PVC, vidrio acrílico, madera.
  • Profundidad de corte máxima aprox. 35 mm
  • Rosca en coronas Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; rosca en coronas Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
  • Usar las coronas sólo con un vástago de alojamiento y broca de centrar correspondientes.

Característica:

    Diámetro: 152 mm