Un destornillador de potencia con un hexágono de 3/8″ de 6 mm.

N.º do artigo: 6251160
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 6251160
EAN/GTIN 4010886625118
Número do fabricante 6251160
Número L L60160 6300
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 30,0 mm
  • Inserto Ø 1: 11,0 mm
  • Ø de inserción 2: 19,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 3,0 mm
  • Longitud total [mm]: 30 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 6
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados