Insertos de engaste para conectores planos y conectores de bandera rectos de 1,25 - 6,0 mm²

N.º do artigo: 624 745 3 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 624 745 3 0
EAN/GTIN 4049002019203
Número do fabricante 624 745 3 0
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Característica:

  • Peso: 40 g
  • Longitud: 32 mm
  • Número de nidos de crimpado: 3
  • Capacidad (mm²): 1,25 - 2,5 / 3 - 4 / 4 - 6 mm²
  • Elemento de unión: conector plano

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados