5 hojas para sierra de calar ″metal premium″ 106/1,8 mm

N.º do artigo: 623979000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Identificação e classificação

Número do artigo 623979000
EAN/GTIN 4007430439956
Número do fabricante 623979000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • resistentes a roturas con larga vida útil

Característica:

  • Versión: Fresado / corrugado
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 318 BF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Hojas de acero 2,5-6 mm / materiales sándwich 2-65 mm / metales no ferrosos / plexiglás
  • Longitud útil: 106 mm
  • Descripción del producto: Resistente a la rotura en una larga vida útil
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,8 mm