5 hojas para sierra de calar ″fast wood″ 74 mm/progr.

N.º do artigo: 623960000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Identificação e classificação

Número do artigo 623960000
EAN/GTIN 4007430143945
Número do fabricante 623960000
Número L L01750 1235
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • cortes rectos y rápidos

Característica:

  • Versión: Tierra / cónica
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 244 D.
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / tableros de carpintería 5-50 mm / especialmente para cortes de curva / hoja de sierra con punta de inmersión
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Cortes rápidos y rectos
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 4-5,2 mm/ 6-5 tpi/ progresivo