5 hojas para sierra de calar ″expert plastics″ 74/2,0mm

N.º do artigo: 623640000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Identificação e classificação

Número do artigo 623640000
EAN/GTIN 4007430407450
Número do fabricante 623640000
Número L L01750 904
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • para aplicaciones especiales: plásticos
  • Cortes rectos y limpios

Característica:

  • Versión: Tierra de ángulo libre / tierra de dientes
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 101 A.
  • Material: HSS
  • Idoneidad del material: Plexiglás / policarbonato 2-20 mm / metales no ferrosos 2-10 mm
  • Longitud útil: 74 mm
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 2,0 mm