25 hojas para sierra de calar ″clean wood″ 74/ 4,0 mm

N.º do artigo: 623609000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Identificação e classificação

Número do artigo 623609000
EAN/GTIN 4007430137036
Número do fabricante 623609000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • rápidas, limpias y de ángulos precisos

Característica:

  • Versión: Tierra de ángulo libre / tierra de dientes
  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 101 D.
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / tableros de carpintería 10-45 mm / tablero de fibras 10-45 mm / para cortes limpios
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Rápido, limpio y ángulo-exacto
  • Unidad de venta: 25
  • paso de dientes: 4,0 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a