5 hojas para sierra de calar ″fast wood″ 155/ 4,0 mm

N.º do artigo: 623603000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Identificação e classificação

Número do artigo 623603000
EAN/GTIN 4007430135308
Número do fabricante 623603000
Número L L01750 1234
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • cortes rectos y rápidos

Característica:

  • Versión: Tierra / cónica
  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 744 D.
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / tableros de carpintería / tableros de fibra / madera de construcción / extra grueso
  • Longitud útil: 155 mm
  • Descripción del producto: Cortes rápidos y rectos
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 4,0 mm