Cepillo redondo de alambre de acero Inox 100x70 mm

N.º do artigo: 623503000
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
Tipo de produto Cepillo circular

Identificação e classificação

Número do artigo 623503000
EAN/GTIN 4007430148322
Número do fabricante 623503000
Número L L01750 1649
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Con alambre inoxidable para limpiar cordones de soldadura, desbarbar, desoxidar, raspar
  • Revoluciones máximas: 6.000 /min; revoluciones recomendadas: 2.400 - 3.900 /min

Característica:

  • Peso bruto: 0,845 kg
  • Diámetro: 100 mm
  • Ancho: 70 mm
  • Espesor del cable: 0,20 mm