Rueda abrasiva de láminas 105x100 mm, P 80

N.º do artigo: 623479000
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
Tipo de produto Cilindro lijador tejido ranurado

Identificação e classificação

Número do artigo 623479000
EAN/GTIN 4007430148070
Número do fabricante 623479000
Número L L01750 1242
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Para eliminar óxido, capas de óxido, ralladuras
  • Para estructurar y satinar metales
  • Revoluciones máx.: 5.800 /min; revoluciones recomendadas: 3.200 /min

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 105 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • Unidad de venta: 1