{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 8 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| comprimento total | 232 mm | |
| Comprimento da lâmina | 200 mm | |
| Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
| Tipo de produto | Chave de caixa |
| Número do artigo | 622770 8 | |
| EAN/GTIN | 4010995279325 | |
| Número do fabricante | 27932 | |
| Fabricante/responsável | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |