Chave de caixa com punho de aparafusamento de precisão Kraftform Micro, Tamanho da chave: 2

N.º do artigo: 622100 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 2069 Micro
Tamanho da chave 2 mm
comprimento total 157 mm
Comprimento da lâmina 60 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 622100 2
EAN/GTIN 4013288032300
Número do fabricante 05118110001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Cabo resistente multicomponentes com zona de preensão orientada para o binário e para o conforto. Lâmina de aço cromo-vanádio, cromada.
Com pega de parafuso fino multicomponente Kraftform Micro e tampa de centragem rotativa.