{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave 1 | 10 mm | |
| Tamanho da chave 2 | 11 mm | |
| Comprimento da chave L | 202 mm | |
| ⌀ da cabeça D1 | 14,1 mm | |
| ⌀ da cabeça D2 | 16,7 mm | |
| Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | |
| Tipo de produto | Chave de caixa |
| Número do artigo | 621405 10X11 | |
| EAN/GTIN | 4045197717320 | |
| Número do fabricante | 621405 10X11 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |