Escalera de eje de acero inoxidable V4A 300mm de ancho libre 13 peldaños

N.º do artigo: 62013
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 13
Material Acero fino
Tipo de produto Escalera de eje

Identificação e classificação

Número do artigo 62013
EAN/GTIN 4031405620131
Número do fabricante 062013
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • En escabeche y pasivado
  • Ancho claro 300 mm
  • Tubos rectangulares 50 x 20 mm
  • Peldaños perforados antideslizantes
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 340 mm
  • Ancho de columna: 20 mm
  • Altura de la columna: 50 mm
  • Longitud del conductor: 3640 mm
  • Ancho claro: 300 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 13 peldaños
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados