Chave de tubo, Tamanho da chave: 4X5

N.º do artigo: 620120 4X5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
513 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 4 mm
Tamanho da chave 2 5 mm
Norma DIN 896 B
comprimento total 110 mm
⌀ do pino rotativo de perfuração 5,3 mm
Material Aço para melhoramento, cromado
Superfície cromado
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 620120 4X5
EAN/GTIN 4045197438003
Número do fabricante 620120 4X5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De tubo de aço temperado de paredes finas, com furo transversal para pino rotativo.

Norma:

DIN 896 B

Material:

Tubo de aço temperado, cromado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados