GRIP 3002Y IC08 Insertos de corte sinterizados de dois lados para usinagem externa, interna e axial

N.º do artigo: 6200119
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo 6200119
EAN/GTIN 7291075028584
Número do fabricante 6200119
Número L L23940 1450

Descrição

Descrição:

Inserções de corte para perfuração/torção, largura de corte (CW) 3 mm

Característica:

Diâmetro axial mínimo de penetração (DAXN) 12 mm Raio do canto (RE) 0,2 mm Largura de corte (CW) 3 mm Comprimento da lâmina (INSL) 15,8 mm Número de dentes 2

Produtos adequados