Alicates de crimpado PEW 9 para conectores sin aislamiento de 0,5 - 10,0 mm²

N.º do artigo: 619 032 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 619 032 3
EAN/GTIN 4049002026058
Número do fabricante 619 032 3
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Gama optimizada de alicates para profesionales de la instalación
  • Alta fuerza de crimpado gracias a una transmisión de palanca eficiente
  • Garantiza conexiones eléctricas óptimas y sin soldadura.
  • Finalización forzada del proceso de engarzado para un resultado fiable (con desbloqueo de emergencia)
  • La presión de crimpado se ajusta con precisión (calibra) en fábrica y se puede reajustar.
  • Diseño compacto y ligero

Característica:

  • Peso: 520 g
  • Longitud: 215 mm
  • Ejecución: pavonado
  • Capacidad (mm²): 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 / 10 mm²
  • Elemento de unión: conectores sin aislamiento
  • Número de nidos de crimpado: 4