Chave de luneta única totalmente isolada, Tamanho da chave: 24

N.º do artigo: 618203 24
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
136 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 24 mm
Comprimento da chave 280 mm
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 618203 24
EAN/GTIN 4067263040569
Número do fabricante 618203 24
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado por estampagem; cromado; com isolamento de plástico até 1000 volts conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Aço cromo-vanádio.