Juego de llaves de vaso de 1″ 15 piezas perfil UD 36-80 mm

N.º do artigo: 6181600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 6181600
EAN/GTIN 4010886618165
Número do fabricante 6181600
Número L L60160 224
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Con vasos de perfil UD de 12 caras de uso manual
Con accesorios
Con una robusta carraca reversible accionada por palanca
Dimensiones: 765 x 289 x 105 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
  • Anchura total [mm]: 765 mm
  • Altura total [mm]: 105 mm
  • Longitud total [mm]: 289 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados