Alicates de crimpado PEW 8 para terminales aislados y no aislados de 0,25 a 2,5 mm²

N.º do artigo: 618 081 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 618 081 3
EAN/GTIN 4049002006715
Número do fabricante 618 081 3
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Pequeñas tenazas completas y manejables con cabeza de engaste de 20°.
  • Diseño compacto, peso reducido
  • La presión de crimpado se ajusta con precisión (calibra) en fábrica y se puede reajustar.
  • Finalización forzada del proceso de engarzado para un resultado fiable (con desbloqueo de emergencia)
  • Contactos disponibles para aplicaciones especiales
  • Especialmente adecuado para secciones transversales de crimpado pequeñas.

Característica:

  • Peso: 420 g
  • Longitud: 195 mm
  • Ejecución: pavonado
  • Capacidad (mm²): 0,25 - 0,5 / 0,75 - 1,5 / 2,5 mm²
  • Elemento de unión: Terminales aislados y no aislados
  • Número de nidos de crimpado: 3