Novoflex 100x6,0x16,0 acero, SF 27

N.º do artigo: 616429000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 616429000
EAN/GTIN 4007430122742
Número do fabricante 616429000
Número L L01750 1904
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Calidad Novoflex: potente clase de entrada
  • Dureza: media
  • De aplicación universal en el tratamiento del metal
  • Buena potencia abrasiva con buena duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 100 x 6 x 16 mm
  • Máx. número de revoluciones: 15300 /min
  • Clase de calidad: A 24