Discos de desbaste M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

N.º do artigo: 616292000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 616292000
EAN/GTIN 4007430289988
Número do fabricante 616292000
Número L L01760 100270
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • La última generación de discos de desbaste de grano abrasivo cerámico
  • Máxima potencia de abrasión con duración extremadamente alta gracias al uso de corindón cerámico especial y novedosa ligadura
  • Productividad y progreso en el trabajo máximos
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Para todos los aceros Inox y libres de ácidos (V2A, Nirosta, INOX), aceros altamente aleados, aceros para muelles y herramientas
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s
  • Dureza: media

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 180 x 7 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 8500 /min
  • Clase de calidad: CA 36-O.