Flexiamant 150x3,0x22,23 acero, TF 41

N.º do artigo: 616121000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 616121000
EAN/GTIN 4007430400147
Número do fabricante 616121000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Disco universal para el tratamiento del metal
  • Dureza: media
  • Alta potencia de corte con alta duración
  • Equilibrado en la potencia de corte y la duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 150 x 3 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 10200 /min
  • Clase de calidad: A 30-R.