Jogo de chaves de luneta de duas bocas, grande curvatura, Número de chaves: 8

N.º do artigo: 615500 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves 8
Posição do anel 75 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado (protegido contra descasque)
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 615500 8
EAN/GTIN 4018754058433
Número do fabricante 91151358
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Lado do anel com perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado (proteção contra descasque); superfície com acabamento arredondado.

Material fornecido:

Cada 1 chave de luneta dupla n.º 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22