SCD 047-017-060 AP3N IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 Sin Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 3xD

N.º do artigo: 6154724
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 6154724
EAN/GTIN 7291075370096
Número do fabricante 6154724
Número L L24240 101

Descrição

Descrição:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 24 mm, Longitud total (OAL) 66 mm, Longitud utilizable (LU) 17 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.7 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 24 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 66 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 35 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 17 mm