Buzo C54

N.º do artigo: 615111008800C54
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau
Tamanho de confeção PT 54
Tipo de produto Mono

Identificação e classificação

Número do artigo 615111008800C54
EAN/GTIN 7330509076644
Número do fabricante 615111008800C54
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% algodón, sarga, 320 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros, reforzados
Bolsillo para regla
Bolsillos de pecho con solapa
Bolsillo exterior para protección de rodillas

Detalles
Costura de entrepierna reforzada
Elástico ajustable en cintura
Botones metálicos

Acabado
Terminación de mangas ajustable

Cierre delantero
Cierre delantero con botón de charol

Descrição:

  • Experimenta la comodidad y la libertad de movimientos mientras te proteges eficazmente de la suciedad y las salpicaduras
  • Ideal para usar junto con nuestras cómodas y fiables rodilleras certificadas según EN 14404: artículos 4018, 4000 y 4008

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057