{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de chaves | 5 | |
| Tamanho da chave | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
| Posição do anel | 15 grau | |
| Ângulo de regulação | 5 grau | |
| Método de produção | forjado por estampagem | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| Superfície | cromado mate | |
| embalagem | Estojo enrolável | |
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
| com cabeça giratória | não | |
| Roquete reversível | sim | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 614830 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197218858 | |
| Número do fabricante | 614830 5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |