Chave combinada, versão extra comprida, Tamanho da chave: 7

N.º do artigo: 614750 7
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 7 mm
Comprimento da chave L 160 mm
altura máxima da boca h1 4 mm
altura máxima do anel h2 máx. 6,5 mm
Posição do anel 15 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 614750 7
EAN/GTIN 4010886807064
Número do fabricante 1394916
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Versão:

Lado da luneta com ângulo de 15°. Pega de eixo oco ergonómica e prática. Eixo extra longo para aplicações profundas. Particularmente adequado para ligações roscadas de alta resistência com elevado binário.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.