RWE 1200 Mezclador

N.º do artigo: 614048000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Taladradora

Identificação e classificação

Número do artigo 614048000
EAN/GTIN 4061792221550
Número do fabricante 614048000
Número L L01750 146
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Robusto mezclador de 30 litros para una mezcla y agitación potentes en la obra
  • Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura
  • Esquinas de goma en la carcasa para una protección eficaz contra daños, para depositar con seguridad y el apoyo antideslizante en la pared
  • La salida lateral del cable reduce el peligro de una rotura del cable
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
  • Cubierta del motor a prueba de salpicaduras para proteger contra impurezas, suciedad y salpicaduras
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

    Suministro estándar
  • Varilla agitadora tipo RS-R2 (Ø 120 mm)

Característica:

  • Potencia suministrada: 580 W
  • Marchas: 1
  • Peso sin cable: 3.4 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 900 /min
  • Máx. volumen de mezcla recomendado: 30 l
  • Diámetro máx. de cesta de mezclado: 120 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1200 W
  • Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
  • Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm
  • Alojamiento de la herramienta: rosca interior M 14

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados