Lima redonda Con aglomerante cerámico 6 x 100

N.º do artigo: 614
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de acabado

Identificação e classificação

Número do artigo 614
EAN/GTIN 9003170006149
Número do fabricante 614
Número L L50140 384
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Esta lima se utiliza especialmente para el mecanizado de herramientas en la industria maderera y de maquinaria. Los diferentes tamaños de grano le permiten adaptar la herramienta a su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de metal duro o con punta de carburo y tienen un color gris verdoso. Las limas de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de acero y acero inoxidable.

Característica:

  • Forma: 9030 LIMA REDONDA
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : CFEIN
  • Dimensiones (D x L): 6 x 100 mm
  • Diámetro del recipiente: 6 mm
  • Espesor: 100 mm
  • Tamaño de grano: 400

Vantagem:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Vantagem:

  • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero inoxidable y metal duro en la industria de la madera y la maquinaria
  • Color gris-verde: Para herramientas de metal duro o con punta de metal duro Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de acero y acero inoxidable