{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 8 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Comprimento da chave L | 99,5 mm | |
| Espessura da cabeça hmáx. | 7,6 mm | |
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 613333 8 | |
| EAN/GTIN | 4067263070054 | |
| Número do fabricante | 613333 8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |