WVB 18 LT BL 11-125 Quick Amoladora angular de batería

N.º do artigo: 613057840
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
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadoras angulares

Identificação e classificação

Número do artigo 613057840
EAN/GTIN 4061792206601
Número do fabricante 613057840
Número L L01750 549
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia
  • Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
  • Ajuste de revoluciones ajustable con rueda de ajuste para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
  • Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1 segundo después de apagarse
  • Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
  • Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
  • Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
  • Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción M-Quick, Empuñadura adicional, Filtro protector contra polvo, metaBOX 165 L, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 2.5 kg
  • Peso sin batería: 1.8 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 191 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 2800 - 10000 /min
  • Profundidad máx. de corte: 27 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 8 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados