Mecánica husillo de presión Ø 12 mm para rosca de husillo M 12x1,5, 130 mm longitud, 4,5 mm rosca

N.º do artigo: 612130
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 612130
EAN/GTIN 4021176077081
Número do fabricante 612130
Número L L80010 127
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El husillo de presión mecánico es el corazón de cada extractor KUKKO. Permite alcanzar una fuerza de tracción máxima de 10 t. El accionamiento manual del husillo garantiza un control sensible del proceso de extracción. Además, la rosca fina asegura una perfecta transmisión de la fuerza. Una punta de husillo reversible permite un ajuste seguro del husillo tanto en superficies lisas como en centrados.
  • Óptima propiedad de deslizamiento en la rosca gracias al revestimiento especial
  • Adaptación ideal del husillo al eje mediante punta de husillo de doble cara

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura entre planos [mm]: 13 mm
  • Diámetro [mm]: 12 mm
  • Dimensión de la rosca del husillo: M 12x1,5
  • Longitud total del husillo [mm]: 130 mm
  • Longitud total del husillo [pulgadas]: 5 1/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Paso de rosca [mm]: 1.5
  • Diámetro de montaje de la punta del husillo [mm]: 6,4 mm
  • Medición de la rosca [mm]: 4,5 mm