Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 8 x 10 ∙ 140 mm

N.º do artigo: 612-8X10
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 612-8X10
EAN/GTIN 4000896025206
Número do fabricante 612-8X10
Número L L60140 2905
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Para uniones de tubos por racor, tuercas y tornillos de racor
  • Cabezales en ángulo de 15°
  • Apertura de boca 15º, ranurada
  • Vástago con perfil en T doble HAZET muy estable
Nota: para los trabajos en tuberías de freno, véase HAZET 612N
  • Superficie: cromada
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 8 x 10 mm
  • Dimensiones / longitud: 140 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
Con hexágono