• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Chave de duas bocas, Tamanhos da chave: 12X13

N.º do artigo: 610700 12X13
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanhos da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 12 mm
Tamanho da chave 2 13 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Comprimento da chave L 170 mm
largura máxima da boca b1 29 mm
largura máxima da boca b2 31 mm
altura máxima da boca h 6 mm
Posição da boca 1 15 grau
Posição da boca 2 15 grau
Medidas dos tamanhos de chave métrico
não produz faíscas não
tamanhos de chave iguais dos dois lados não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 610700 12X13
EAN/GTIN 4045197158895
Número do fabricante 610700 12X13
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada prática. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado (proteção contra descasque); superfície com acabamento arredondado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a